Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5936987
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PLC-RSC-12DC/1/SSI
EAN/GTIN:
     4055626921501
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Impulsrelais
Installationsrelais
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit interner Verstärkerschaltung und einer entsprechenden Hilfsversorgung für schwache Signalquellen, 1-Schließer, Eingangsnennspannung 12 V DC Nennstrom: 0,001 A, Breite: 6,2 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 94 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 9,6 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-RSC-12DC/1/SSI
Ident Code:
1094760
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Relaismodul, halbleiterrelais phoenix contact, halbleiterrelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 28,86*
9 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 24,67*
€ 29,69*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 25,02*
€ 30,00*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,18*
€ 32,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,73*
€ 33,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4734*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,638*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,20593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2067*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4672*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,383*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2989*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.