Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarryLite 55 4x8-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5967965
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     442830
EAN/GTIN:
     5733439142830
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
CarryLite 55 4x8-0, Sortimentskoffer mit U-Profilen im Deckel Farbe: blau, Oberflächenschutz: sonstige, mit Deckel: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Griff: true, Stapelbar: true, Zulässige Nutzlast: 8 kg, Transparent: false, mit Schloss: false, Innenbreite: 313 mm, Innenhöhe: 47 mm, Außenbreite: 337 mm, Außenhöhe: 57 mm, Außentiefe: 278 mm, Innentiefe: 218 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
442830
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 28,12*
2 Tage
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 28,13*
18 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,90*
€ 28,58*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 20,46*
€ 28,99*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,70*
€ 49,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
142854
ab € 29,60*
Zubehör
Raaco
143615
ab € 21,84*
Zubehör
Raaco
142342
ab € 33,74*
Zubehör
Raaco
142335
ab € 39,88*
Zubehör
Raaco
142786
ab € 26,34*
Zubehör
Raaco
143943
ab € 46,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.