Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftermodul, drehzahlgeregelt, für VX IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6304103
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK5503010
EAN/GTIN:
     4028177966253
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
SK Lüftermodul 100-240 V, 50-60Hz, drehzahlgeregelt, (2 Lüfter, max. 3 Lüfter) 280 m³/h, für VX IT, BHT:550x42x220 mm, RAL 7035 Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 550 mm, Höhe: 42 mm, Tiefe: 220 mm, RAL-Nummer: 7035, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 2, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: true, mit Filter: false, Bemessungsleistung: 17 W, Dachlüfter: true, Ausgeführt als Einschublüfter: true, Volumenstrom, freiblasend: 280 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK5503010
Ident Code:
5503010
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 133,67*
€ 161,40*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 169,36*
Frei Haus
ab € 143,93*
€ 173,25*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 145,86*
€ 175,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,03*
€ 177,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6450060
ab € 5,94*
Zubehör
Rittal
7200210
ab € 5,99*
Zubehör
Rittal
7240200
ab € 69,11*
Zubehör
Rittal
7240201
ab € 68,12*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
Zubehör
Rittal
7200215
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.