Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftermodul, drehzahlgeregelt, für VX IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6304104
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK5503020
EAN/GTIN:
     4028177966246
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
SK Lüftermodul 100-240 V, 50-60Hz, drehzahlgeregelt, (2 Lüfter, max. 6 Lüfter) 280 m³/h, für VX IT, BHT:550x42x340 mm, RAL 7035 Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 550 mm, Höhe: 42 mm, Tiefe: 340 mm, RAL-Nummer: 7035, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 2, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: true, mit Filter: false, Bemessungsleistung: 34 W, Dachlüfter: true, Ausgeführt als Einschublüfter: true, Volumenstrom, freiblasend: 280 m³/h, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK5503020
Ident Code:
5503020
Weitere Suchbegriffe: Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 165,57*
€ 194,61*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,32*
€ 202,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,77*
€ 202,48*
€ 5,95*
ab € 175,25*
€ 203,41*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 183,23*
€ 210,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6450060
ab € 5,94*
Zubehör
Rittal
7200210
ab € 5,99*
Zubehör
Rittal
SK 7990.000
ab € 30,99*
Zubehör
Rittal
7240200
ab € 69,11*
Zubehör
Rittal
7240201
ab € 68,12*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
Zubehör
Rittal
7200215
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.