Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatoreinheit Intervallsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6850797
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ER100I
EAN/GTIN:
     4012799841357
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Ausführung mit Intervallsteuerung: Die Intervallsteuerung sorgt für eine Durchlüftung nur unregelmäßig genutzter Räume. Zeitintervall einstellbar von 1 bis ca. 15 h. Betriebsdauer je Intervall ca. 10 min. Bei manueller Bedienung (z.B. per Lichtschalter) gilt eine Einschaltverzögerung von ca. 50 sek und eine Nachlaufzeit von ca. 10 min. Intervallsteuerung abschaltbar. Nicht drehzahlsteuerbar. Ventilator mit Abdeckung und ISO Coarse > 30% (G2) Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse ER-UP/G, ER-UPD und ER-UPB... Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H). Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Einfache und schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse über die Schnappbefestigung und die elektrische Steckverbindung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 52210-6, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen.Artikel: ER 100 I, Ausführung: Intervallsteuerung, Fördervolumen: 101 m3/h, Drehzahl: 1900 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, SEC average: -6,5 kWh/(m2*a), Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 29,5 W, IMax: 0,14 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Systemart: dezentral, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,47 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,75 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Ausblasrichtung: seitlich, Breite: 250 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 150 mm, Breite mit Verpackung: 280 mm, Höhe mit Verpackung: 280 mm, Tiefe mit Verpackung: 155 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 10 min / Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar, Einschaltverzögerung: 50 s / Einschaltverzögerung bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar, Schalldruckpegel: 45 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2, Nennweite: 75 mm / 80 mm Nennstrom: 0,14 A, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 250 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 150 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 101 m³/h, Nennweite: 75 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1900 1/min, Richtung: axial, Schutzart (IP): sonstige, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ER100I
Ident Code:
0084.0135
Weitere Suchbegriffe: einbauventilator, Frischluftventilator (Radial-), Axialventilator, Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,53*
€ 244,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,41*
€ 259,41*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,85*
€ 259,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 234,55*
€ 279,13*
Frei Haus
ab € 237,87*
€ 283,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0899
ab € 15,96*
Zubehör
Maico
0157.0127
ab € 104,25*
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 100,60*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 121,26*
Zubehör
Maico
0055.0088
ab € 36,99*
Zubehör
Maico
0055.0092
ab € 36,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0972
ab € 39,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0995
ab € 31,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,51*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 78,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.