Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachentlüftung, ohne Lüftermotor 400x133x400mm RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7381764
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3138000
EAN/GTIN:
     4028177709188
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
SK Dachentlüftung, BHT: 400 x 133 x 400 mm, ohne Lüftermotor Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 400 mm, Höhe: 133 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Filter: false, Dachlüfter: true, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei DC: 0 V, Schutzart (NEMA): NEMA 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3138000
Ident Code:
3138000
Weitere Suchbegriffe: Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dachlüfter rittal, dachlüfter, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 101,59*
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 104,22*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,27*
€ 104,23*
€ 5,95*
ab € 86,87*
€ 105,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,91*
€ 105,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,55*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,96584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.