| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7418992 Herst.-Nr.: 505KO5VEUM24 EAN/GTIN: 4011377162044 |
| |
|
| | |
| für Hotelwippe Innenstelle Art.-Nrn.: .. RU KO5 M .. mit roter und grüner LED-Lampe Tasten sind gegenseitig mechanisch verriegelt. mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Die Innenstelle dient ausschließlich zur Ansteuerung der LEDs der Außenstelle. Nennspannung: 24 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ja, Einbautiefe: 32 mm, Rückmeldekontakt: false, Beleuchtungsart: LED austauschbar, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Serienschalter, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK00, Waschmaschinenschalter: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbe des Schaltelements: weiß, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 505KO5VEUM24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Ausschalter, Wechselschalter, analoger klimaregler, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 24,30* | € 29,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,48* | € 32,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,61* | € 32,32* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,90* | € 32,69* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,00* | € 37,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|