Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 10-polig Befest.fl./ Betät.dr. 7,62mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7931128
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-710/031-000
EAN/GTIN:
     4045454812348
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
1-Leiter-Federleiste; Drücker; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 7,62 mm; 10-polig; Befestigungflansch; 2,50 mm²; orange Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 630 V, Polzahl: 10, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -60...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...2,5 mm², Schutzart (IP), montiert: IP20, mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 180° (horizontal), Bemessungsstrom In: 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2231-710/031-000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,68676*
€ 5,95676*
25
Frei Haus
ab € 4,8804*
€ 6,1604*
25
Frei Haus
ab € 5,0788*
€ 6,3888*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 6,84*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,476*
€ 6,876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00533*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00538*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0053*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0212*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.