Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGE CLAMP® 1,5 mm² orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7933851
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-214/008-000
EAN/GTIN:
     4045454942489
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,81 mm; 14-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Rastfüße; 1,50 mm²; orange Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 14, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -60...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 3,81 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 3,81 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...1,5 mm², Schutzart (IP), montiert: IP20, mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 180° (horizontal), Bemessungsstrom In: 10 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
734-214/008-000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,95485*
€ 5,85485*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 5,91*
50
Frei Haus
ab € 5,2728*
€ 6,2128*
50
Frei Haus
ab € 5,3252*
€ 6,2752*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,7656*
€ 6,7856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,7856*
€ 8,07486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,7656*
€ 6,86106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 339,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00544*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.