Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 800x1050x161mm univers IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2857768
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB54D
EAN/GTIN:
     3250612736843
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 240PLE, 4x5 Reihen 800x1050x161mm, leer m. Tür. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Leerschrank ohne Einbausatz. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: weiß, Breite: 1050 mm, Höhe: 800 mm, Tiefe: 165 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 16, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 156 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 48, Geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK09, Anzahl der Module: 240, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: false, Nennstrom (In): 125 A, Materialstärke Gehäuse: 1 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2,5 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 8 Maße B (mm): 1050
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FWB54D
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 484,34*
€ 553,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 492,55*
€ 558,49*
€ 65,00*
ab € 505,73*
€ 574,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 512,86*
€ 580,13*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 565,79*
€ 641,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,81*
€ 763,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,77*
€ 755,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,70*
€ 720,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,97*
€ 696,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,79*
€ 673,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
US51A1
ab € 38,04*
Zubehör
Hager
FZ144N
ab € 159,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.