Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P-MS/1,0-28R/MSSCORAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1250232
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1095178
EAN/GTIN:
     4055626923130
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt (Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten), Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 1 m, für Bahnanwendungen Halogenfrei: true, Kabeltyp: mehradrig, Bemessungsspannung: 48 V, Kabellänge: 1 m, Geschirmt: true, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -50...120 °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: sonstige, Bemessungsstrom In: 4 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-4P-MS/1,0-28R/MSSCORAIL
Ident Code:
1095178
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 16,11*
€ 16,47*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 18,43*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 19,10*
€ 19,51*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 19,22*
€ 19,60*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 19,85*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 975,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0830408
ab € 388,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0830410
ab € 461,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0830412
ab € 386,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0830524
ab € 2,8563*
Zubehör
Phoenix Contact
0830525
ab € 3,0155*
Zubehör
Phoenix Contact
0831501
ab € 10,422*
Zubehör
Phoenix Contact
0831502
ab € 15,72907*
Zubehör
Phoenix Contact
0831503
ab € 13,01701*
Zubehör
Phoenix Contact
0831509
ab € 10,44592*
Zubehör
Phoenix Contact
0831510
ab € 15,61907*
Zubehör
Phoenix Contact
0831511
ab € 13,00701*
Zubehör
Phoenix Contact
0830720
ab € 0,5632*
Zubehör
Phoenix Contact
0830721
ab € 0,5879*
Zubehör
Phoenix Contact
0832105
ab € 3,3039*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.