Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1251997
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904605
EAN/GTIN:
     4055626255736
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 2,5 A Breite: 22,5 mm, Höhe: 106 mm, Tiefe: 90 mm, Einbauhöhe: 106 mm, Leistungsaufnahme: 32,8 VA, geeignet für Reiheneinbau: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Leistungsabgabe: 30 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 12...15 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung DC: 110...350 V, Kurzschlussfest: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 4,5 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 12 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 2,5 A, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT
Ident Code:
2904605
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,72*
€ 59,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,53*
€ 59,45*
€ 5,00*
ab € 49,89*
€ 62,24*
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 64,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,43*
€ 70,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212546
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.