Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Makita
>
Artikel
Akku-Kombih.18V 5,0Ah für SDS-PLUS 2 Akkus + Ladegerät DHR243RTJW
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-2041175
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
DHR243RTJW
EAN/GTIN:
0088381876186
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer für SDS-PLUS 18V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im MAKPAC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita Werkzeug GmbH
Produkt Typ:
DHR243RTJW
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Werkzeug
>
Bohrhammer (Akku)
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Kombihammer
,
Akkubohrhammer
,
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
Schnellladegerät
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
akku für makita 18v 5ah
,
schnellladegerät
,
makita schnellladegerät
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
Frei Haus
ab € 480,67*
€ 511,54*
Lager 820
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 479,31*
€ 511,55*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,47*
€ 524,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 484,55*
€ 524,14*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 489,61*
€ 524,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,47*
€ 624,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,52*
€ 621,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,06*
€ 614,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,54*
€ 603,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,61*
€ 582,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita 197952-5 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Makita
197952-5
ab € 146,18*
Zubehör
Makita 632G12-3 Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 3000 mAh 18 V
Makita
632G12-3
ab € 62,29*
Zubehör
Makita BL1815N Akku
Makita
196235-0
ab € 19,76*
Zubehör
Makita BL1850B Industrieakku Lithium-Ion (Li-Ion) 5000 mAh 18 V
Makita
BL1850B
ab € 72,81*
Zubehör
Makita DC18RC Ladegerät
Makita
195584-2
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen