Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge 12V L-BOXX Solo Version Sägeblätter Einlage GSA12V-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2431846
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060164L905
EAN/GTIN:
     3165140773232
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Die Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional ist die kompakteste Säbelsäge im 12-Volt-Sortiment von Bosch. Ihr schlankes Design und das werkzeuglose Bosch SDS-System für schnelle und einfache Sägeblattwechsel gewährleisten perfekte Kontrolle und einen reibungslosen Betrieb. Zusätzlich bietet der kleine Griffumfang der Säge exzellente Ergonomie. Ihr bequemes Handling wird durch ein leichtes Gehäuse weiter erhöht. Diese Säbelsäge eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Die GSA 12V-14 Professional verfügt außerdem über ein LED-Licht. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1 x Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 721); 1 x Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 722); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VM) Nennspannung: 12 V, Leerlaufhubzahl: 3000 1/min, Hub: 14,5 mm, Akkukapazität: 0 Ah, Gewicht mit Akkupack: 1,2 kg, Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): 12 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): 1,5 m/s², mit Ladegerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GSA12V-14
Ident Code:
060164L905
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, akku säbelsäge, akku-säbelsäge bosch, Stichsäge (elektrisch), Zugsäge (elektrisch), Elektrosäge, Kreissäge (elektrisch)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
€ 5,90*
ab € 104,50*
€ 120,64*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 120,65*
€ 4,90*
ab € 105,33*
€ 121,59*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 107,30*
€ 123,28*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,26*
€ 131,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 650 970
ab € 16,80*
Zubehör
Bosch
2608635529
ab € 17,13*
Zubehör
Bosch
2608657556
ab € 54,59*
Zubehör
Bosch
2608657408
ab € 13,12*
Zubehör
Bosch
2608659062
ab € 164,86*
Zubehör
Bosch
2608659061
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2608659064
ab € 13,37*
Zubehör
Bosch
2608659065
ab € 173,94*
Zubehör
Bosch
2608658034
ab € 1,78*
Zubehör
Bosch
2608658033
ab € 2,86*
Zubehör
Bosch
2608657935
ab € 83,12*
Zubehör
Bosch
2608656259
ab € 139,74*
Zubehör
Bosch
2608656258
ab € 10,32*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.