Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜS-Ableiter-Modul BLITZDUCTOR XT Ex 920538


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2522644
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920538
EAN/GTIN:
     4013364125285
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Platzsparendes Überspannungsableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und RS485-Bussysteme. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM. Montageart: auf Basiselement, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Grenzfrequenz: 100 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Höchste Dauerspannung AC: 4,2 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 4,8 A, Schutzpegel Ader/Ader: 20 V, Schutzpegel Ader/Erde: 1400 V, Höchste Dauerspannung DC: 6 V, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung DC: 6 V, Ableiterüberwachung: true, Baubreite: 12 mm, Trennmöglichkeit des Signalkreises: false, Erdung über: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
920538
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 79,90*
€ 79,90*
€ 5,95*
ab € 72,77*
€ 91,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,01*
€ 93,40*
€ 5,46*
ab € 74,95*
€ 94,60*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,66*
€ 98,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
920301
ab € 24,88*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 195,58*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 140,30*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,92*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,43*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 61,40*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 409,37*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 593,28*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 74,09*
Zubehör
Dehn
910697
ab € 15,98*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 106,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.