Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzsch.3p PKZM0-25/NHI11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3221057
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     039430
EAN/GTIN:
     4015080394303
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Motorschutzschalter mit vormontiertem Normalhilfsschalter als Komplettgerät mit Vorteilen in der Montage aufgrund reduzierter Auspackzeiten Breite: 54 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 12,5 kW, mit integriertem Hilfsschalter: true, Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 20...25 A, Verlustleistung: 7,04 W, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 5,5 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 388 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-25/NHI11
Ident Code:
039430
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, eaton hilfskontakt, eaton motorschutzrelais, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,30*
€ 92,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,53*
€ 94,73*
€ 5,00*
ab € 82,72*
€ 101,16*
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 104,24*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,07*
€ 107,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,68*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,59*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,84*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,59*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,90*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.