Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 1S mit Lampenfassung ZB5AW061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3486049
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AW061
EAN/GTIN:
     3389110909692
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Dieser Harmony XB5 Beleuchtungsblock mit Gehäuse/Befestigungsring für BA9s Glühbirne wird mit 250VAC/dc geliefert und verfügt über Schraubklemmen. Er hat 1 x Schließer und einen Kunststoffkörper und ist kompatibel mit den Harmony XB5 Kontrollleuchten. Dieser Lichtblock ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Sie ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern über die Beleuchtung in Verbindung mit dem BA9s Sockel Integral LEDIt schützt den Bediener durch den Schutzindex IP20 vor unerwartetem Kontakt mit stromführenden Stromkreisen. Fassung: BA9s, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: false, Farbe des Leuchtmittels: sonstige, Leuchtmittel: Glühlampe, Befestigungsart: Frontbefestigung, mit Leuchtmittel: false, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 0,0...250 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 0,0...250 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 0,0...250 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ZB5AW061
Ident Code:
ZB5AW061
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED Anzeigelampen, Leuchtmelder, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, fassung für leuchtmittel, schneider electric hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,51*
€ 9,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 9,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 9,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,05*
€ 9,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,25*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.