Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler PLC-OPT-110DC/24DC/3RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3881951
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900380
EAN/GTIN:
     4046356508940
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
PLC-INTERFACE für Bahnanwendungen, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, Bereich: 0,7 x UN bis 1,25 x UN, Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C, 1 Schließer, Eingang: 110 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A Bemessungsbetriebsstrom Ie: 3 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 77...137,5 V, Ausgangsspannung: 3...33 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-OPT-110DC/24DC/3RW
Ident Code:
2900380
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, koppelrelais phoenix contact, leistungsrelais, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 25,21*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,40*
€ 29,45*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,63*
€ 29,58*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 31,13*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 25,12*
€ 32,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2167*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3972*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,403*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.