Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter rot/transparent M2SS1-11R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3963498
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611200R1101
EAN/GTIN:
     7320500283325
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
abb wahlschalter 2 stellungen
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Lochdurchmesser: 22 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 2, geeignet für Beleuchtung: true, Tastend: false, Farbe Frontring: schwarz, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff, Farbe der Leuchtmelderkalotte: rot, Farbe des Betätigungselements: rot, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
M2SS1-11R
Ident Code:
1SFA611200R1101
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter 2 stellungen, Wahltaster, Kipphebelschalter, Schlüsseltaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,19*
€ 14,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,28*
€ 15,98*
€ 6,90*
ab € 11,88*
€ 20,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 20,79*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,78*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1013
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1072
ab € 5,77*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1011
ab € 4,80*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,76*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1020
ab € 4,81*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1111 MCBH-11
ab € 4,80*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2001 MCB-10B
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1101 MCBH-10
ab € 2,85*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2010 MCB-01B
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1102 MCBH-20
ab € 4,81*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1120 MCBH-02
ab € 4,80*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.