Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Stromschiene
>
Stromschienen-Flexkupplung
>
Artikel
3 Phasen-Flexverbinder 3PH-VERB-FLEX-WH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ZUMTOBEL
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-4680108
Hersteller:
Zumtobel
Herst.-Nr.:
S2801220
EAN/GTIN:
4024318019673
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
zumtobel staff stromschiene
3 Phasen-Flexverbinder, weiß, zur elektrischen Verbindung von zwei Stromschienen, montiert in einem Winkel bis maximal 180° (inklusive Schutzleiter), Kunststoffteile aus Polycarbonat, Einbauabmessungen: 213x34x34 mm, Gesamtabmessungen: 297x34x34 mm Farbe: weiß, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kupplung/Verbinder flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Produkt Typ:
3PH-VERB-FLEX-WH
Ident Code:
S2801220
... >
Beleuchtung Leuchten
>
Ergänzungskomponente Beleuchtung dekorativ/technis
>
Elektrisches Zub. f.Leuchten (Leuchtenzubehör inne
Weitere Suchbegriffe:
stromschienen-verbinder flexibel
,
stromschiene 3ph
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,86*
€ 59,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,90*
€ 59,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,34*
€ 61,39*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,44*
€ 61,61*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,22*
€ 97,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3CU ADAPT ANSCHL-GEH WH 3 Phasen-Pendel-Adapter weiß
Zumtobel
60280071
ab € 61,79*
Zubehör
3PH EINSP L WH 3 Phasen-Anfangseinspeisung weiß
Zumtobel
S2801150
ab € 13,49*
Zubehör
3PH EINSP R WH 3 Phasen-Anfangseinspeisung weiß
Zumtobel
S2801140
ab € 13,48*
Zubehör
3PH EINSP-M WH 3 Phasen-Mitteleinspeiser weiß
Zumtobel
S2801160
ab € 22,78*
Zubehör
3PH VERB-K WH 3 Phasen-Kreuzverbinder weiß
Zumtobel
S2801210
ab € 46,89*
Zubehör
3PH VERB-T ERD-A L WH 3 Phasen-T-Verbinder weiß
Zumtobel
S2801200
ab € 36,07*
Zubehör
3PH VERB-T ERD-A R WH 3 Phasen-T-Verbinder weiß
Zumtobel
S2801190
ab € 36,01*
Zubehör
3PH VERB-W ERD-A WH 3 Phasen-Winkelverbinder weiß
Zumtobel
S2801180
ab € 24,04*
Zubehör
3PH VERB-W ERD-I WH 3 Phasen-Winkelverbinder weiß
Zumtobel
S2801170
ab € 23,91*
Zubehör
3PH/L3+DALI ABSCHL-PL WH 3 Phasen/L3+DALI-Abschlussplatte weiß
Zumtobel
S2801240
ab € 1,95*
Zubehör
3PH/L3+DALI VERB WH 3 Phasen/L3+DALI-Verbinder weiß
Zumtobel
S2801230
ab € 12,42*
Zubehör
ZUM 3PH Stromschiene 1m weiss S2801250
Zumtobel
S2801250
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen