Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil, für Busverbinder 50/40, Farbe: lichtg MEPLC40BBUS50/40GY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6074112
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201500
EAN/GTIN:
     4046356839686
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, für Busverbinder 50/40, Breite: 39,7 mm, Höhe: 180,1 mm, Tiefe: 137,7 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 50 Farbe: grau, Breite: 39,7 mm, Höhe: 180,1 mm, Tiefe: 137,7 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
MEPLC40BBUS50/40GY7035
Ident Code:
2201500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,75*
€ 16,64*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,86*
€ 16,79*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 16,83*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,81*
€ 17,94*
30 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,99*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 179,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
2201496
ab € 1,82*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201505
ab € 4,07*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201492
ab € 16,46*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201493
ab € 24,52*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201494
ab € 32,82*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201495
ab € 15,26*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201490
ab € 1,96*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201491
ab € 2,53*
Sonstiges
Phoenix Contact
2201497
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.