Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Ober- u. Unterteil blau Mind.30St. CD25X60BU


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6967037
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240303
EAN/GTIN:
     4046356507837
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm Farbe: blau, Breite: 25 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 2000 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: false, Länge: 2000 mm, Nutzbarer Querschnitt: 836 mm², Schlitzbreite: 6 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CD25X60BU
Ident Code:
3240303
Weitere Suchbegriffe: phoenix verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 8,9009*
€ 10,9465*
12 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 10,95*
30
Frei Haus
ab € 9,53267*
€ 11,41267*
30
€ 5,95*
ab € 9,65491*
€ 11,56491*
Lager 6318
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 11,0118*
€ 13,0818*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Pakete
€ 13,0818*
€ 15,56734
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 12,9318*
€ 15,38884
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 12,5118*
€ 14,88904
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 12,1118*
€ 14,41304
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,0118*
€ 13,10404
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,0118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
Mindestbestellmenge: 30 Pakete ( entspricht € 392,454* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240330
ab € 1,7186*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1196*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.