Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzenzunge "Made in Germany" 140 mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Katzenzunge 140mm ,rostfrei
Detailabbildung - Katzenzunge 140mm ,rostfrei
Katzenzunge "Made in Germany" 140 mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6319-10070140
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10070140
EAN/GTIN:
     4005153030764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katzenzungenkelle
katzenzungenkelle

Katzenzunge 140 mm

  • rostfrei
  • blaues Heft
  • Länge 140 mm, Breite 52 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Katzenzunge, Plasterer’s trowel, tongue shaped, Truelle langue de chat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,88*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,89*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,10*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,49*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,60*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,71*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,77*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.