Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOHrD Bike-Fahrradergometer, Heimtrainer, Fitnessbike, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOHrD Bike-Fahrradergometer, Heimtrainer, Fitnessbike, Holz
NOHrD Bike-Fahrradergometer, Heimtrainer, Fitnessbike, Holz
NOHrD Bike-Fahrradergometer, Heimtrainer, Fitnessbike, Holz
NOHrD Bike-Fahrradergometer, Heimtrainer, Fitnessbike, Holz
NOHrD Bike-Fahrradergometer, Heimtrainer, Fitnessbike, Holz
NOHrD Bike-Fahrradergometer, Heimtrainer, Fitnessbike, Holz
NOHrD Bike-Fahrradergometer, Heimtrainer, Fitnessbike, Holz
NOHrD Bike-Fahrradergometer, Heimtrainer, Fitnessbike, Holz
Artikel-Nr.:
     635-02552
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     02552
EAN/GTIN:
     4260263015227
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
Der NOHrD-Bike-Fahrradergometer Club-Sport ist der ideale Fahrradergometer für zu Hause oder das Büro. Durch seine moderne Holzoptik passt er sehr gut in moderne Räumlichkeiten und fügt sich nahtlos in ein harmonisches Gesamtbild ein. Das Bike ist dank seines Holzrahmens sehr robust, das moderne Planetengetriebe ist dadurch gut geschützt und sehr langlebig. Die Wirbelstrombremse erzeugt einen gleichmäßigen, stufenlos verstellbaren Widerstand und ist dabei auch sehr wartungsarm. Diese Eigenschaften machen es auch zu einem idealen Trainingsgerät im Studio oder in der Praxis. Die Trainingsdaten können Sie dank Bluetooth-Verbindung problemlos und bequem in der NOHrD-Bike-App auf Ihrem Tablet ablesen. Nutzbar mit : ZWIFT, Bkool, Kinomap und ROUVY Dank seiner platzsparenden Bauart mit einer Stellfläche von gerade einmal 0,44qm passt der Ergometer in fast jede Wohnung oder jedes Büro. Nach dem Training lässt er sich dank seiner eingebauten Rollen mühelos auf die Seite räumen oder platzsparend verstauen. Ergänzend erhalten Sie bei uns auch die passende Unterlage, die, wenn sie auf dem Lenker montiert wird, eine ideale Ablage für einen Laptop oder ein Buch bietet. Somit lässt sich Arbeit und Bewegung hervorragend kombinieren. Durch Anregung des Kreislaufs wird das Gehirn vermehrt durchblutet und kann somit seine optimale Leistung bringen. Denn die besten Ideen kommen einem oftmals beim Sport. Ausstattung: Sattelhalterung universal Gummierte Rollen für ein einfaches Verschieben Inkl. Trainings-App Technische Daten: Planetengetriebe mit 1:8 Übersetzung Stufenlose Widerstandsverstellung per Magnetbremse Sattelhub 21 cm für Körpergrößen von 160 cm - 200 cm Mit Hybrid-Pedalen (mit Klick-System nutzbar) Gewicht: ca. 60 kg Standfläche: 80 cm x 60 cm Max. Benutzer-Gewicht: 200 kg Schwungrad-Masse: 5,5 kg, ø 40 cm Lenkerhub: 27,5 cm Sattelneigungswinkel: 30 Grad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 2.441,51*
€ 2.569,58*
Lager 635
161 Tage
25
Frei Haus
ab € 2.547,94*
€ 2.676,84*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.676,84*
€ 3.185,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,47*
€ 3.162,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.596,51*
€ 3.089,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.563,80*
€ 3.050,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.547,94*
€ 3.032,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
22104
ab € 2.376,51*
Ähnlich
NOHrD
22102
ab € 2.595,86*
Ähnlich
NOHrD
22103
ab € 2.926,69*
Ähnlich
NOHrD
22105
ab € 2.312,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.