Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Simplehuman, 60 Liter, Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastik Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Simplehuman, 60 Liter, Farbe Schwarz
Plastik Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Simplehuman, 60 Liter, Farbe Schwarz
Plastik Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Simplehuman, 60 Liter, Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51206-007540
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     007540
EAN/GTIN:
     0838810007540
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer

mit abnehmbarem Schwingdeckel

zur einfachen Reinigung

34,3 x 42 cm,

höhe 83,2 cm
farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer 60 l, schwingdeckeleimer, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 72,58*
€ 96,66*
14 Tage
21
€ 4,95*
ab € 70,93*
€ 96,66*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 73,27*
€ 97,60*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,59*
€ 110,81*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 91,94*
€ 121,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG782200BEIG
ab € 162,94*
Ähnlich
Vepa Bins
12608030
ab € 18,22*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 265,58*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 40,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.