Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kippbehälter, Typ EXPO275, Abrollmechanismus, LxBxH 960x1210x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kippbehälter, Typ EXPO275, Abrollmechanismus, LxBxH 960x1210x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL2000
Mini-Kippbehälter, Typ EXPO275, Abrollmechanismus, LxBxH 960x1210x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL2000
Mini-Kippbehälter, Typ EXPO275, Abrollmechanismus, LxBxH 960x1210x540 mm, Tragf. 750kg, lackiert, RAL2000
Artikel-Nr.:
     638-51279-EXPO275-2000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO275-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

MINI-KIPPBEHÄLTER TYP EXPO®

Die kleinen Ableger unseres Bestsellers mit Abrollmechanismus. Überall dort einsetzbar,
wo wenig Platz ist.

EXPO 275

  • Inhalt 0,275 m³
  • Maße LxBxH 960 x 1210 x 540 mm
  • Schüttkantenhöhe 455 mm
  • Tragfähigkeit 750 kg
  • „„Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • Rollen nachrüstbar
  • in verschiedene Farben erhältlich

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm
  • Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
  • Öl- und wasserdicht

Weitere technische Daten und Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, bauer kippwagen, kippwagen, Klappbehälter, Gabelstableranbaugerät, Expo
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,55*
€ 633,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,45*
€ 633,45*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,78*
€ 651,10*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 587,658*
€ 661,418*
Lager 638
29 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.032,85*
€ 1.119,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,05*
€ 1.331,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,77*
€ 1.323,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,91*
€ 1.281,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,92*
€ 1.254,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,85*
€ 1.229,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 155,09*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für EXPO 275
ab € 175,65*
Zubehör
Bauer
EXPO275-D-VERZ
ab € 163,69*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 123,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.