Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Qualitäts-Ordner 180°, A4, klimaneutral, 52mm, blau LEITZ 1050-50-35
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
ESG Score
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-135064001
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1050-50-35
EAN/GTIN:
4002432359417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Das Original für jedes Büro: Der Leitz Ordner mit Wolkenmarmor-Papier. Tag für Tag höchste Qualität. Einband aus besonders dicker Graupappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Aufgeklebtes Rückenschild. Ordner mit 180 Grad-Präzisions-Hebelmechanik (50% weitere Mechanik-Öffnung, beidseitiges Einlegen möglich, größere Papiermengen auf einmal befüllbar) und Kantenschutz, Griffloch und Schlitzen. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
52
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
blau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Leitz-Ordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner leitz a4 52mm
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
,
1313003011
,
ORDNER
,
LEI1050-00-35
,
10500035
,
100013
,
ORDNER 1050 BLA
,
5732105035
,
LEI1050-50-35
,
10505035
,
1050-00-35
,
33814072
,
1000053
,
ORDNER ESSELTE LEITZ
,
LEI 1050-50-35
,
1050
,
ORDNER A4 52MM BL
,
1050 BL
,
1050-35
,
1050-50-35
,
265204
,
16513104
,
25519
,
180° Mechanik
,
Bankordner
,
Doppel-Farbordner
,
Doppelordner
,
Farb-Doppelordner
,
Farbordner
,
Hartpappe-Doppelordner
,
Hartpappe-Ordner
,
Hartpappeordner
,
Hebelordner
,
Kunststoff-Doppelordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Leitz
,
Motiv-Glanzfolie-Ordner
,
Motiv-Ordner
,
Motivordner
,
Ordner
,
Papier
,
Papp-Doppelordner
,
Papp-Ordner
,
Pappe
,
Pappordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Ringordner
,
Schlitz-Doppelordner
,
Schlitz-Ordner
,
Schulordner
,
Standard
,
Wolkenmarmor
,
Ablageordner
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
Lager 690
1 Tag
1031
1
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 3,26*
Lager 467
11 Tage
1037
1
€ 5,87*
ab € 3,28*
€ 3,43*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 3,56*
Lager 1682
1 Tag
1082
1
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 3,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Herma
10140
ab € 18,96*
Zubehör
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Herma
10155
ab € 6,72*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, blau, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Herma
5093
ab € 6,53*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, gelb, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Herma
5091
ab € 6,51*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, grün, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Herma
5094
ab € 6,61*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, rot, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Herma
5092
ab € 6,62*
Zubehör
Ordneretiketten A4, 192 x 38 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für schmale Ordner (kurz)
Herma
4283
ab € 16,31*
Zubehör
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, kariert, weiss
Leitz
70550001
ab € 12,74*
Zubehör
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Leitz
43250000
ab € 3,02*
Zubehör
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Kartonregister 1-5, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Leitz
43590000
ab € 1,83*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43210000
ab € 2,46*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Leitz
43200000
ab € 1,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen