Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, sortiert LEITZ 4241-20-99


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, sortiert LEITZ 4241-20-99
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, sortiert LEITZ 4241-20-99
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, sortiert LEITZ 4241-20-99
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, sortiert LEITZ 4241-20-99
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, sortiert LEITZ 4241-20-99
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, sortiert LEITZ 4241-20-99
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, sortiert LEITZ 4241-20-99
Artikel-Nr.:
     639-308345
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4241-20-99
EAN/GTIN:
     4002432104116
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit Blattniederhalter. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design. Mechanik: 2-D-Ringmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 40 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit PP-beschichtetem Papier kaschiert. Format: 318 x 272 mm, für A4+ Überbreite. FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert: je 2 Stück in pink, blau, eisblau und grün, je 1 Stück in gelb und violett.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
272
Durchmesser des Ringes:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
sortiert
Höhe:
318
Material der Kaschierung außen:
laminierte Oberfläche
Material der Kaschierung innen:
Pappe mit PP-beschichtetem Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, leitz ringbuch a4 2-ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 2 Ring, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Plastik, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Ring-Buch, WOW, laminiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 31,2762*
€ 42,7662*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,42*
€ 42,90*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 32,261*
€ 44,131*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,7662*
€ 50,89178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,3262*
€ 50,36818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,2162*
€ 47,85728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,5062*
€ 47,01238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,4062*
€ 44,51338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,2762*
€ 37,21868
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,12762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,69*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,59*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,72*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,06*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,96*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,53*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,46*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,97*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,95*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,83*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,25*
Zubehör
Leitz
47563003
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.