Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Qualitäts-Ordner 180° Cosy Soft-Touch, A4, 52mm, grau LEITZ 1062-00-89
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-308863328
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1062-00-89
EAN/GTIN:
4002432125258
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Cosy Soft-Touch schmal. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Deckblatt. Mit aufgeklebtem, abziehbarem Rückenschild. Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche. Für bis zu 350 Blatt A4 (80 g/qm). Material: Einband aus Pappe (RC), außen und innen mit laminiertem Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
52
Farbe:
grau
Farbe des Rückens:
hellgrau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
Pappe (RC) mit laminiertem Papier kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Gummiband
,
Gummiring
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner leitz a4 52mm
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
,
A4
,
Cosy
,
Farbordner
,
Hartpappeordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Leitz
,
Leitz Ordner
,
Leitz Qualitätsordner
,
Motiv-Ordner
,
Motivordner
,
Ordner
,
Papp-Ordner
,
Pappordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Qualitätsordner
,
Ringordner
,
Schlitz-Ordner
,
Schulordner
,
Wolkenmarmor
,
breit
,
schmal
,
Collegeblöcke
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
48
€ 5,49*
ab € 4,36*
€ 4,51*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 4,79*
Lager 467
11 Tage
48
€ 5,87*
ab € 4,71*
€ 4,88*
Lager 52NSZ
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 4,90*
Lager 639
2 Tage
48
€ 4,99*
ab € 4,89*
€ 5,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Cube Groß, Karton, grau
Leitz
53470089
ab € 11,99*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, grau
Leitz
53490089
ab € 15,52*
Ähnlich
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, grau
Leitz
53480089
ab € 11,07*
Ähnlich
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, grau/hellgrau
Leitz
52590089
ab € 5,41*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 2 Stück, grau
Leitz
53581089
ab € 7,88*
Ähnlich
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, grau
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Briefkorb Cosy, A4, Polystyrol, grau
Leitz
53580089
ab € 3,76*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, grau
Leitz
44840089
ab € 13,48*
Ähnlich
Collegeblock Cosy, B5, PP, liniert, 80 Blatt, grau
Leitz
45270089
ab € 13,43*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, grau
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Eckspannermappe Cosy, A4, PP, mit Tasche, grau
Leitz
46190089
ab € 3,15*
Ähnlich
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, grau
Leitz
39470089
ab € 14,15*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, grau
Leitz
70440089
ab € 30,27*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 600 x 400 mm, grau
Leitz
70420089
ab € 35,68*
Ähnlich
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, grau
Leitz
70430089
ab € 72,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen