Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertasche, 175x265mm, braun SUMO 30000883


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierpolstertasche, 175x265mm, braun SUMO 30000883
Papierpolstertasche, 175x265mm, braun SUMO 30000883
Papierpolstertasche, 175x265mm, braun SUMO 30000883
Papierpolstertasche, 175x265mm, braun SUMO 30000883
Papierpolstertasche, 175x265mm, braun SUMO 30000883
Papierpolstertasche, 175x265mm, braun SUMO 30000883
Papierpolstertasche, 175x265mm, braun SUMO 30000883
Papierpolstertasche, 175x265mm, braun SUMO 30000883
Papierpolstertasche, 175x265mm, braun SUMO 30000883
Artikel-Nr.:
     639-430863
Hersteller:
     SUMO
Herst.-Nr.:
     30000883
EAN/GTIN:
     4011839106098
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Papierpolstertasche Sumo D. Material und Polsterung: 100% Recyclingpapier, Papier. Ausstattung: Lasche mit Selbstklebung mit Abdeckstreifen. Optimaler Schutz für stoßempfindliche Materialien, keine Mülltrennung erforderlich, staubt nicht, daher angenehm für Allergiker. Farbe: braun. Außengröße (B x H): 195 x 265 mm. Größe Innen (B x H): 175 x 265 mm. ähnlich wie Luftpolstertasche nur zu 100 % aus Papier
Weitere Informationen:
Ausführung des Füllmaterials:
Papier
Breite:
195
Farbe:
braun
Fenster vorhanden:
false
Höhe:
265
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,2886*
€ 0,399*
1 Tag
289
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,36093*
€ 0,60093*
Lager 639
289
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 19,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 10,50*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SUMO
30000896
ab € 7,14*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000881
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000885
ab € 0,318*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000889
ab € 0,43*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000893
ab € 0,59514*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002310
ab € 2,20*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002311
ab € 2,26*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002314
ab € 0,352*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1515P010
ab € 0,314*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000894
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.