Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertaschen SUMO SU1514 Gr. 4 / Typ D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierpolstertaschen SUMO SU1514 Gr. 4 / Typ D
Papierpolstertaschen SUMO SU1514 Gr. 4 / Typ D
Papierpolstertaschen SUMO SU1514 Gr. 4 / Typ D
Papierpolstertaschen SUMO SU1514 Gr. 4 / Typ D
Artikel-Nr.:
     3636-31514
Hersteller:
     SUMO
Herst.-Nr.:
     30000883
EAN/GTIN:
     4011839106098
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

Papierpolstertaschen SUMO SU1514 Gr. 4 / Typ D

Außenmaße: 195 x 265 mm, Innenmaße: 175 x 265 mm, braun, Karton 50 Stück - Die Papierpolstertaschen SU1514 von SUMO zeichnet sich durch eine umlaufende Papierpolsterung aus, welche einen optimalen Schutz der Waren bietet. Die voluminöse Polsterung besteht aus geschredderten Papierbahnen. Die hochwertige Polstertasche lässt sich sehr leicht befüllen und nach Gebrauch kann die Polstertasche vollständig recycelt werden. Es können ohne Probleme Dokumente, Textilien, Warenproben, Muster, Bilder, Bücher oder auch flache Gegenstände mit empfindlicher Oberfläche versendet werden. Größe: 4 / Typ D, Außenmaße: 195 x 265 mm, Innenmaße: 175 x 265 mm, für Format: A5, Farbe: braun, Fenster: Nein, Material: recyceltem Kraftpapier, Verschlussart: haftklebend. Ausführung: schützt vor Stößen, reißfest, geringes Gewicht spart Versandkosten, staubfrei und für Allergiker geeignet. Zertifikate: Blauer Engel.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 0,2886*
€ 0,399*
Lager 3636
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2164*
€ 0,5034*
2 Tage
339
10
€ 5,49*
ab € 0,39018*
€ 0,65018*
1 Tag
339
10
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,93*
1
€ 5,50*
ab € 13,21*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5034*
€ 0,59905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4334*
€ 0,51575
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 11500 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2164*
€ 0,25752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30000885
ab € 0,00483*
Sonstiges
SUMO
30000896
ab € 7,20*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1515P010
ab € 3,09*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1517P010
ab € 3,47*
Sonstiges
SUMO
30000881
ab € 0,26345*
Sonstiges
SUMO
30000889
ab € 0,42917*
Sonstiges
SUMO
30000893
ab € 0,56589*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002310
ab € 2,16*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002311
ab € 2,21*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000894
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.