Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertasche Typ D 19,5x26,5cm braun haftklebend VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierpolstertasche Typ D 19,5x26,5cm braun haftklebend VE=50 Stück
Papierpolstertasche Typ D 19,5x26,5cm braun haftklebend VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SUMOSU1514
Hersteller:
     SUMO
Herst.-Nr.:
     SU1514
EAN/GTIN:
     4011839106098
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
  • Ideal für den umweltfreundlichen Versand von stoßempfindlichen Inhalten.
  • Kompletter Verzicht auf den Einsatz von Plastik als Polstermaterial.
  • Dafür besteht SUMO aus einer umlaufenden Papierpolstermatte aus 100 % Recyclingpapier.
  • Außenmaß 195x265 mm
  • Haftklebung
  • Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
195 mm
Breite außen:
19.5 cm
Breite innen:
17.5 cm
Bruttogewicht:
2.02 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge außen:
26.5 cm
Länge innen:
26.5 cm
Luftpolstertaschengröße:
D
Marke:
Sumo
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
50
€ 5,87*
ab € 0,2886*
€ 0,399*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2164*
€ 0,5034*
2 Tage
339
10
€ 5,49*
ab € 0,39018*
€ 0,65018*
1 Tag
339
10
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,93*
1
€ 5,50*
ab € 13,21*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2886*
€ 0,34343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30000885
ab € 0,00483*
Sonstiges
SUMO
30000896
ab € 7,20*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1515P010
ab € 3,09*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1517P010
ab € 3,47*
Sonstiges
SUMO
30000881
ab € 0,26345*
Sonstiges
SUMO
30000889
ab € 0,42917*
Sonstiges
SUMO
30000893
ab € 0,56589*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002310
ab € 2,16*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002311
ab € 2,21*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000894
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.