Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Papierkorb Grip Karma, 18L, schwarz HAN 18198-13
Artikel-Nr.:
     639-575078023
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-13
EAN/GTIN:
     4012473091092
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter. Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Fassungsvermögen: 18 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
312
Deckel vorhanden:
false
Farbe:
schwarz
Form:
konisch
Höhe:
350
Volumen:
18
Werkstoff:
Kunststoff
flammsicher:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 2,63*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,71*
€ 2,67*
1 Tag
143
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,74*
€ 2,71*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,86*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.