Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-602040 Herst.-Nr.: 1019 EAN/GTIN: 4004182010198 |
| |
|
| | |
| Die Telefonnotiz 1018 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format kann zur Weitergabe von Informationen, als Gesprächsnotiz oder als Gedankenstütze verwendet werden. Die 50 weißen Gesprächsnotiz Vorlagen sind als Abreißblock kopfverleimt. Die Notizformulare und Gesprächsprotokolle von Avery Zweckform sind praktische, bewährte Hilfen für Ihre Kommunikation und Notizen im Büro und zu Hause.Think & Care - Avery Zweckform ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen des Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Schon seit 2014 wird ausschließlich Ökostrom/-gas verwendet. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitäts- und Umweltstandards sowie kurze Lieferwege. Dieses chlorfrei gebleichte Formularbuch wird zu 100% in Deutschland hergestellt und verarbeitet.Die Formulare und Formularbücher von Avery Zweckform sind die rechtssichere und bewährte Lösung für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden vom Finanzamt voll anerkannt. Übersichtlich und selbsterklärend, können sie ohne Vorkenntnisse einfach und schnell ausgefüllt werden. Die bewährte Lösung in Papierform ist immer und überall verfügbar, unabhängig von Strom- oder Internetverbindungen und ist in punkto digitaler Daten- und IT-Sicherheit die sichere Wahl. Regelmäßige, rechtliche Aktualisierungen durch Rechtsexperten bieten Ihnen eine zuverlässige Rechtssicherheit auf dem neuesten Stand. Mit über 75 Jahren Erfahrung ist Avery Zweckform als Erfinder des Quittungsblocks DER bewährte Formularbuchspezialist. Weitere Informationen: | | Breite: | 149 | Höhe: | 210 | Papierformat: | A5 | selbstdurchschreibend: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, Telefonnotiz, Telefonnotiz-Formular, Telefonnotiz-Vordruck, Telefonnotizblock, zweckform lieferschein a5, lieferschein a5, lieferschein, TELEFONNOTIZBUCH, ZWE1019, 1019, 109622, 11912790, 2901019, ZWE 1019, TELEFONNOTIZBUCH ZWECKFORM, TELEFONN, avery, avery zweckform, besprechungsprotokoll vorlage, formular telefonnotiz, formulare, gesprächsnotiz, gesprächsnotiz vorlage, gesprächsnotizen, gesprächsprotokoll, gesprächsprotokoll vorlage, telefon notiz, telefonnotiz, telefonnotiz vorlage, telefonnotizen, vordruck, vordruck telefonnotiz, vordrucke, vorduck, vorlage gesprächsnoitz, vorlage gesprächsprotokoll, vorlage telefonnotiz, zweckform, Formularbücher und Vordrucke, Kolonnenbücher, Vordrucke und Formulare, Durchschreibebücher |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,17* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,20* | € 2,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,23* | € 2,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,30* | € 2,24* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,47* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|