Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Artikel
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, grau LEITZ 1282-00-00
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-603874
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
1282-00-00
EAN/GTIN:
4002432301850
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Leitz Plastikregister 1-12, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
1-12
Breite:
238
Farbe:
grau
Höhe:
297
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Ordnerregister Plastik
Weitere Suchbegriffe:
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Abhefthülle
,
Klarsichthüllen mit Lochrand
,
Prospekthüllen
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
kunststoffregister leitz a4 1-12
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
REG A4 Z PLASTIK
,
LEI1282-00-00
,
12820085
,
100294
,
REG BREIT
,
REGISTER 1282 L
,
5732128285
,
33812894
,
1002286
,
LEI 1282-00-00
,
REGISTER ESSELTE LEITZ 1 12
,
1282-00
,
1282
,
1282-00-00
,
REGISTER A4 1-12 KUNSTST.
,
273505
,
85697
,
16695096
,
1330003764
,
1-12
,
Blanko-Register
,
Buchstaben-Register
,
Buchstabenregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Leitz
,
Monats-Register
,
Monatsregister
,
PC-Blanko-Register
,
PC-Buchstaben-Register
,
PC-Buchstabenregister
,
PC-Karton-Register
,
PC-Kartonregister
,
PC-Kunststoffregister
,
PC-Ordnerregister
,
PC-Papierregister
,
PC-Zahlen-Register
,
PC-Zahlenregister
,
Papier-Register
,
Register
,
Schräg-Register
,
Schrägregister
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
Zahlen
,
Indexregister
,
Nummernregister
,
Register für Ordner
,
Tabenregister
,
Ziffernregister
,
Ablageregister
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
376
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 3,57*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,31*
€ 3,87*
Lager 467
10 Tage
396
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,89*
Lager 1682
1 Tag
166
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,92*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 3,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Herma
10000
ab € 5,83*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 16,9 mm, weiß
Herma
4209
ab € 6,29*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4459
ab € 16,42*
Zubehör
Video-Etiketten A4, 147,3 x 20 mm, weiß, permanent haftend
Herma
5069
ab € 6,06*
Zubehör
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43240000
ab € 2,58*
Zubehör
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Leitz
43250000
ab € 3,02*
Zubehör
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Plastikregister 1-10, A4, PP, 10 Blatt, grau
Leitz
12800000
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen