Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß FRANKEN UMMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß FRANKEN UMMB
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß FRANKEN UMMB
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß FRANKEN UMMB
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß FRANKEN UMMB
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß FRANKEN UMMB
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß FRANKEN UMMB
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß FRANKEN UMMB
Moderationsbox X-tra!Line Karton, 1341 Teile, weiß FRANKEN UMMB
Artikel-Nr.:
     639-750265
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMB
EAN/GTIN:
     4016946190640
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationsbox X-tra!Line. Kartonbox mit Tragegriff. 1341 Teile. Bestehend aus: 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 100 Kreise Ø 19,5 cm, 250 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 190 cm, je 240 Markierungspunkte in rot und grün, je 5 FlipchartMarker in rot und schwarz, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf. Format: 510 x 105 x 320 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts (Set):
1.000 Teile
Breite:
51
Breite [cm]:
51
Farbe:
weiß
Höhe:
10.5
Höhe [cm]:
10,5
Tiefe:
32
Tiefe [in cm]:
32
Tiefe in [cm]:
32
Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderatorenkoffer Nachfüllset, moderationsbox franken 1500teile, kommunikations karten, franken kommunikationskarte, Moderations-Zubehör, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderationswände-Zubehör, Moderationszubehör, Moderatorentafel-Zubehör, Stellwände-Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
€ 5,95*
ab € 50,46*
€ 67,46*
€ 5,95*
ab € 50,08*
€ 69,26*
€ 4,00*
ab € 55,08*
€ 75,68*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 59,73*
€ 80,08*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 79,16*
€ 105,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMMSB
ab € 60,23*
Ähnlich
Franken
UMKM
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.