Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet, rund, Pinienholz, Ø33mm, 4 Stück SIGEL BA210
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Sigel
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-773796210
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
BA210
EAN/GTIN:
4004360802522
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Die Magnete aus Massivholz Pinie, Neodym ( 33 mm, rund, beige) mit 4 Stück im Set halten bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards und bis zu 14 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnetboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Durchmesser:
33
Farbe:
beige
Höhe:
9
Tragfähigkeit:
1120
... >
Büromaterial
>
Präsentieren, Moderieren
>
Magnete und Planungsmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Neodymmagnet
,
Rundmagnet
,
rundmagnet 4 stück
,
rundmagnet
,
haft-magnet rund
,
Magnete
,
Holzmagnete
,
Magnet
,
Holzmagnet
,
aus Holz
,
aus Pinienholz
,
Sigel
,
Artverum
,
für Glasmagnetboards
,
für Whiteboards
,
Neodym
,
beige
,
Packung mit 4 Stück
,
BA210
,
BA211
,
rund mit 33mm DM
,
quadratisch
,
eckig
,
33x33mm
,
Massivholz
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,66*
€ 19,60*
Lager 1682
1 Tag
15
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,58*
€ 19,62*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,54*
€ 20,23*
Lager 690
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,53*
€ 20,92*
Lager 639
1 Tag
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 15,34*
€ 22,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,34* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL BA120 Holz-Board-Eraser - magnetisch - 13 x 6 cm - entfernt schnell und trocken Tinte
Sigel
BA120
ab € 13,12*
Zubehör
SIGEL BA211 Holz-Magnete - quadratisch - bis zu 14 Bl. (A4, 80g/m²) - 3,3 x 3,3 cm - beige - 4 Stück
Sigel
BA211
ab € 13,54*
Zubehör
SIGEL BA240 Holz-Pinnnadeln - beige - großer, runder Kopf - ⌀ 12 x 22 mm - 25 Stück - für Pinboards (Stoff, Kork, etc.)
Sigel
BA240
ab € 10,23*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnet C10 "Extra-Strong", Cube-Design, silber, 2x1x2 cm, für Glas-Magnettafeln, 1 Stück
Sigel
GL195
ab € 7,55*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnete "Ultra Strong, Cube-Design, silber, 2x3x2 cm, für Glas-Magnettafeln, 2 Stück
Sigel
GL707
ab € 14,24*
Zubehör
SIGEL SuperDym-Magnete C10 "Extra-Strong", Cube-Design, silber, 2x1x2 cm, für Glas-Magnettafeln/Glas-Whiteboards, 2 Stück
Sigel
GL704
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen