Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker, 1,5-3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert Q-CONNECT KF26038


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker, 1,5-3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert Q-CONNECT KF26038
Whiteboardmarker, 1,5-3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert Q-CONNECT KF26038
Whiteboardmarker, 1,5-3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert Q-CONNECT KF26038
Whiteboardmarker, 1,5-3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert Q-CONNECT KF26038
Whiteboardmarker, 1,5-3mm, Rundspitze, 4 Stück, sortiert Q-CONNECT KF26038
Artikel-Nr.:
     639-850311
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF26038
EAN/GTIN:
     5706002260385
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Trocken abwischbar von glatten Oberflächen wie Schreibtafeln, Steckkappe mit Clip. Mit Rundspitze. Etui Q-Connect Whiteboardmarker. Ausführung: Etui zu 4 ST. Strichstärke: 2 - 3 mm. Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
rund
Farbe des Schaftes:
weiß
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
4-farbig sortiert
Strichstärke:
2,0 - 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, tafelschreiber sortiert 1,5-3mm, flipchart marker, flipchart-marker set, Marker, Connect, 4er-Etui, mit Rundspitze, trocken abwischbar, Steckkappe mit Clip, KF, je 1 Stück in rot, blau, grün, schwarz, WhiteboardmarkerBoardmarker, Marker für Weißwandtafeln, Schreibtafelmarker, Wandtafelschreiber, Weißwandmarker, 310882, 311669
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1254
pro Etui
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,39*
Lager 639
unbekannt
pro Etui
€ 4,99*
ab € 3,55*
€ 6,03*
1 Tag
24
pro Satz
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,03*
€ 7,18
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,91*
€ 5,84
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,75*
€ 5,65
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,53*
€ 5,39
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 4,41*
€ 5,25
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 3,55*
€ 4,22
pro Etui
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 3,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
SC3112
ab € 12,19*
Sonstiges
Franken
SC3102
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.