Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3112
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3112
EAN/GTIN:
     4016946705622
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Raster vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
45
Breite der Tafel:
60
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,83*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,45*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
HM30 99
ab € 1,32*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,05*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,76*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Q-Connect
KF26038
ab € 1,90*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,87*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.