Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3102
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3102
EAN/GTIN:
     4016946705639
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Breite der Tafel:
90
Höhe der Tafel:
60
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,72*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,52*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Franken
HM30 99
ab € 1,32*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,74*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Q-Connect
KF26038
ab € 1,88*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,43*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.