Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotshefter Duraplus® de Luxe, A4, schwarz DURABLE 2589 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Angebotshefter Duraplus® de Luxe, A4, schwarz DURABLE 2589 01
Angebotshefter Duraplus® de Luxe, A4, schwarz DURABLE 2589 01
Angebotshefter Duraplus® de Luxe, A4, schwarz DURABLE 2589 01
Angebotshefter Duraplus® de Luxe, A4, schwarz DURABLE 2589 01
Angebotshefter Duraplus® de Luxe, A4, schwarz DURABLE 2589 01
Angebotshefter Duraplus® de Luxe, A4, schwarz DURABLE 2589 01
Artikel-Nr.:
     639-896064023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2589 01
EAN/GTIN:
     4005546270388
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Angebotshefter DURAPLUS® DE LUXE. Ausstattung: Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden, transparenter Vorderdeckel vorhanden, Einstecktasche vorhanden, Abheftvorrichtung vorhanden. Überbreiter Schnellhefter, auch passend für Prospekthüllen, die Heftmechanik wird durch eine Abdeckschiene verdeckt, im Rücken Einschubkanal für eine Hängeschiene. Werkstoff: strapazierfähige Folie. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 280 x 330 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
280
Einstecktasche vorhanden:
true
Farbe:
schwarz
Höhe:
330
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Hefter, Bewerbungs-Mappe, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappe, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable sichthefter a4 schwarz, angebotshefter durable, angebotshefter, SCHNELL A4 DURABLE, H_J2589-01, 258901, DURAPLUS, 101366, ANGEBOTSHEFTER, 5734258995, 12812872, 1010127, SCHNELLHEFTER DURABLE HUNKE JOCHHEIM, 2589 SW, 2589, 260071, SCHNELLHEFTER ZUM ABHEFTEN, 16540237, 30476, 1540132252, Mappen, Offertmappen, Panorama-Schnellhefter, Umlaufmappen, -taschen, Angebotsmappen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 3,45*
1
€ 6,78*
ab € 2,10*
€ 3,59*
11 Tage
87
1
€ 5,87*
ab € 2,13*
€ 3,67*
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,86*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,44*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,10*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,53*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,48*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,99*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,42*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,35*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,07098*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,57*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,49*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
265019
ab € 0,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.