Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-053115 Herst.-Nr.: 053115 EAN/GTIN: 4006209531150 |
| |
|
| | |
| Die fischer Auspresspistole KPM 1 eignet sich zum Auspressen von Standardkartuschen. Robuste Ausführung für den semiprofessionellen Einsatz. Der stufenlose Vorschub ermöglicht eine exakte Dosierung bei leichter Handhabung. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Geeignet für: | 1K-Kartuschen | Typ: | Skelettpistole | Profi / DIY: | Profi | PU-Schaum-Pistole: | Nein | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 359.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,13* | € 11,29* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,30* | € 12,32* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,32* | € 12,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,37* | € 12,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,54* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|