Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 8,0x80 6kant TX TG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-659407
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659407
EAN/GTIN:
     4048962263374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF-HT ZPP ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Sechskantkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Die Holzbauschraube ist die schneller zu verarbeitende Alternative zu Schrauben nach DIN 571. Der Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Stecknüssen, alternativ garantiert der Innenstern-TX-Antrieb höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Das Teilgewinde ermöglicht das feste Anbinden von Metallelementen an Holz. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für schnellen Anbiss.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant
Durchmesser:
8 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
75 mm
Kern-ø:
5,4 mm
Kopfhöhe:
4,5 mm
Kopf-ø:
18 mm
Länge:
80 mm
Schaftdurchmesser:
5,9 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubenabmessung:
8,0 x 80 mm
Typ:
Holzbauschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskantkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Art der Härtung:
durchgehärtet
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Holzbauschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1298.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,49*
ab € 9,245*
€ 12,935*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 10,29*
€ 14,18*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 13,065*
€ 18,035*
Lager 646
unbekannt
€ 6,40*
ab € 17,06*
€ 23,18*
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
659403
ab € 62,295*
Ähnlich
fischer
659404
ab € 67,91*
Ähnlich
fischer
659405
ab € 77,015*
Ähnlich
fischer
659408
ab € 15,845*
Ähnlich
fischer
659409
ab € 14,22*
Ähnlich
fischer
659410
ab € 17,01*
Ähnlich
fischer
659411
ab € 14,545*
Ähnlich
fischer
659412
ab € 17,555*
Ähnlich
fischer
659413
ab € 21,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.