Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schraubstock, 100 mm Backenbreite, 125 mm Öffnungsweite 4,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HEUER Schraubstock, 100 mm Backenbreite, 125 mm Öffnungsweite 4,5 kg
HEUER Schraubstock, 100 mm Backenbreite, 125 mm Öffnungsweite 4,5 kg
HEUER Schraubstock, 100 mm Backenbreite, 125 mm Öffnungsweite 4,5 kg
HEUER Schraubstock, 100 mm Backenbreite, 125 mm Öffnungsweite 4,5 kg
HEUER Schraubstock, 100 mm Backenbreite, 125 mm Öffnungsweite 4,5 kg
Artikel-Nr.:
     6593-Heuer-100100
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100100
EAN/GTIN:
     4010898100009
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock

Aufgrund der schlanken, im Gesenk geschmiedeten Führungsschiene bietet er eine große Tiefspannmöglichkeit. Die doppelte, innenliegende Prismenführung ist vor Beschädigung und Verschmutzung bestens geschützt. Große, allseitig bearbeitete Führungsflächen garantieren einen stetig präzisen, leichtgängigen Lauf der Führungsschiene, unablässig beim exakten Einspannen von empfindlichen Werkstücken.   
  
Ein weiteres Plus ist die geschützte Präzisionsspindellagerung, die abgedeckte Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde, sowie die einfach nachstellbare, zentrische Führung. Diese Konstruktion ist für die hohe Präzision maßgebend. Die vernieteten Sicherungsringe am Spindelschlüssel aus Stahl geben dabei die notwendige Sicherheit. Ein Amboss ist in die Hinterbacke integriert.   
  
Der HEUER Schraubstock ist aufgrund seiner hochwertigen und durchdachten Verarbeitung ein Musterbeispiel an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Ideal für den rauen Werkstattbetrieb. Eben "Made in Germany".

Weitere Informationen:
Länge:
270.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
120.00 mm
Bullet 1:
Werkbank-Schraubstock aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich
Bullet 2:
100 mm Backenbreite, 125 mm Spannweite, Gewicht 4,5 kg
Bullet 3:
Präzise und extrem langlebig
Bullet 4:
Spannkraft 1,5 Tonnen
Bullet 5:
Made in Germany
Technische Daten:
<p>&nbsp; <p>&nbsp; <p>&nbsp; Backenbreite wählen: <ul> <li>100 Backenbreite 100mm Gewicht ~ 4,5kg Spannweite 0 - 125mm Spanntiefe 50mm Durchmesser 16 - 30mm Artikelnummer 100100 erhältliches Zubehör: Lift 100 Schutzbacken 100 Tischklammer 100 Drehteller 100
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 100,90*
€ 115,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,93*
€ 117,81*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 120,01*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 120,29*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 140,62*
€ 160,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,07*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,41*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111100
ab € 23,51*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113100
ab € 28,44*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112100
ab € 23,58*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110100
ab € 20,93*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109100
ab € 26,28*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108100
ab € 22,80*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107100
ab € 23,38*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115001
ab € 72,48*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,05*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104200
ab € 134,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.