Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 100574


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1615903
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100574
EAN/GTIN:
     4021103005743
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
VDE-geprüfte Seitenschneider-Sicherheitszange mit 1000 V-Schutzisolation. die Zange der Diamant-Plus-Serie entspricht der aktuellen Norm der IEC900, IEC 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Diese strengen Sicherheitsrichtlinien schreiben 10 verschiedene Qualitätsprüfungen für den Isolationsschutz der Zange vor. Neben der Baumusterprüfung führt die unabhängige Prüfstelle des VDE regelmäßig auch Kontrollen der Fertigung und der Lagerhaltung duch. Die Zange wird im Wasserbad bei einer Prüfspanne von 10.000 V AC auf Durch-und Überschlag geprüft. Hierdurch garantieren wir stückgeprüfte Sicherheit. Optimierte Hebelverhältnisse, Leichtgängigkeit und handgerechte Griffgestaltung, die kraftschonendes und ergonomisches Arbeiten für die die Hand ermöglichen, aus bestgeeigneten hoch legierten Werkzeugstählen gefertigt, ganz in Öl gehärtet, alle Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet . Oberflächen hochglänzend poliert und aufwendig verchromt. 160 mm (6'') Isoliert: true, Form: Standard, Oberflächenschutz: lackiert, Länge: 160 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Schneidenlänge: 9,5 mm, Kopfbreite: 27 mm, Mit Abisolierfunktion: false, ESD geprüft: false, Griffüberzug: Kunststoffhüllen, Oberflächenbehandlung: sandgestrahlt, Kopfhöhe: 5 mm, VDE-geprüft: true Größe (mm): 160
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
100574
Weitere Suchbegriffe: cimco seitenschneider, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 18,92*
€ 25,90*
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 26,38*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 20,73*
€ 28,21*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 28,38*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 25,09*
€ 33,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
10 0572
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.