Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Typ1+2+3 DEHNventil M2 TNS 255 FM 956405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2056580
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     956405
EAN/GTIN:
     4013364510562
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus einem Basisteil und einem gesteckten Schutzmodul. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch Rapid Arc Control (RAC) Funkenstrecken. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2. Montageart: Hutschiene TH35, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 100 kA, Polzahl: 4, Baugröße: 4 TE, Fernsignalisierung: true, Folgestromlöschfähigkeit: 50 kA, Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse: Typ 1 und 2 und 3, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Spezifische Energie (W/R): 2500 kJ/Ohm, Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät: true, Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Schutzpegel L-PE: 1,5 kV, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 250 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 100 A, Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie: true, Überstromgeschützter Spannungsabgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
956405
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 1, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
4
Frei Haus
ab € 461,94*
€ 517,23*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 550,21*
€ 617,22*
Frei Haus
ab € 581,34*
€ 649,86*
Frei Haus
ab € 668,64*
€ 744,41*
Frei Haus
ab € 677,63*
€ 751,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,23*
€ 615,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,25*
€ 611,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,94*
€ 549,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
951001
ab € 185,58*
Zubehör
Dehn
951050
ab € 219,45*
Zubehör
Dehn
951100
ab € 232,18*
Zubehör
Dehn
900589
ab € 4,75*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,29*
Zubehör
Dehn
956030
ab € 439,23*
Zubehör
Dehn
956040
ab € 588,68*
Zubehör
Dehn
956020
ab € 295,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.