Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK-Kanal Endkappen RK190 lichtgrau 150x190mm L22397035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2200814
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L22397035
EAN/GTIN:
     4012740114424
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Rangierkanäle
Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 190x150mm lichtgrau.Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. Breite: 190 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 150 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Schutzfolie: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
L22397035
Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, abdeckung hager, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 13,34*
€ 18,71*
4 Tage
17
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,43*
€ 5,00*
ab € 14,77*
€ 20,58*
4 Tage
13
€ 6,40*
ab € 15,00*
€ 20,84*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 15,10*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L22367030
ab € 10,67*
Ähnlich
Hager
L22367035
ab € 12,64*
Ähnlich
Hager
L22369010
ab € 10,26*
Ähnlich
Hager
L22357035
ab € 12,58*
Ähnlich
Hager
L22359010
ab € 15,00*
Ähnlich
Hager
L22357030
ab € 12,59*
Ähnlich
Hager
L22399010
ab € 14,53*
Ähnlich
Hager
L22397030
ab € 17,32*
Ähnlich
Hager
L23207035
ab € 16,80*
Ähnlich
Hager
L23207030
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.