Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelwechselsch. 2000/6/6US-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3024427
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001011A0927
EAN/GTIN:
     4011395102510
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Taster UP-Einsätze
Wippschalter-Einsatz Wechsel/Wechsel-Schaltung Mit Steckanschluss. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: blau, Halogenfrei: true, Mit Montageplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: nein, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 25 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechsel-/Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 5010, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: sonstige, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2000/6/6US-101
Ident Code:
2CKA001011A0927
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, taster up-einsätze busch jäger, taster up-einsätze, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,98*
ab € 12,60*
€ 17,28*
€ 5,95*
ab € 12,96*
€ 17,59*
3 Tage
55
€ 6,40*
ab € 12,94*
€ 17,63*
3 Tage
227
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 18,53*
Lager 6808
19
€ 4,99*
ab € 16,01*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1069
ab € 4,37*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,27*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2034
ab € 9,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1093
ab € 9,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,13*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,07*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0816
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.