Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRA LITHIUM AAA FR10G445 Li 1,5V 1100mAh Blister 4er 6103/4BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3798106
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06103301404
EAN/GTIN:
     4008496680436
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Das ULTRA Lithium Sortiment von VARTA erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsansprüche in allen Bereichen des modernen Lebens. Es ist die perfekte Lösung für energieintensive Anwendungen wie Digitalkameras, Walkie-Talkies und Rauchmelder. Lithium Batterien arbeiten auch unter extremen Bedingungen außerordentlich gut. Die VARTA ULTRA Lithium Batterien meistern auch extrem niedrige Temperaturen. Hightech-Geräte werden mit maximaler Leistung und Ausdauer versorgt. Bis zu 38 Prozent geringeres Gewicht im Vergleich zu Alkaline: perfekt für Sport- und Outdoor-Anwendungen Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 7,3 g, Größenbezeichnung: Micro, Kapazität: 1100 mAh, Durchmesser: 10,5 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 44,5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
6103/4BLI
Ident Code:
06103301404
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Lithium Batterie, micro batterien varta, aaa batterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
96
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,48*
€ 1,89*
1
pro Blister
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 5,51*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,51*
€ 5,58*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,53*
€ 5,59*
Lager 6808
13
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,38*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,97*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,51*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,76*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
00364 101 111
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.