Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALKALINE Special V27A 4227 12V 19mAh Blister 1er 4227/1BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3798476
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04227101401
EAN/GTIN:
     4008496747009
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
VARTA ALKALINE Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkaline-Spezialbatterien für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 12 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 4,85 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 19 mAh, Durchmesser: 8 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: ohne, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 28,2 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4227/1BLI
Ident Code:
04227101401
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Hochvolt-Batterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta batterie c alkaline, baby batterie, baby batterie varta, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
253
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 0,95*
3 Tage
59
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,70*
€ 0,97*
3 Tage
48
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,70*
€ 0,97*
2 Tage
77
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,98*
Lager 6808
25
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.